Taraud à refouler Sandvik Coromant T400-PM102AF-5/8 F125
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T400-PM102AF-5/8 F125
Rubix :0033-0789707
Fabricant :7459662
EAN :7323223254924

Documents
Détails articles : TARAUD PAR DEFORMATION 400
Taraud par déformation CoroTap™ 400
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 15,88 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,41 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Longueur de filetage | 15 mm |
| Norme din | din 2174 |
| Matière | hss |
| Diamètre queue | 12,19 mm |
| Carré d'entraînement | 15,4 mm |
| Taille | 5/8-18 unf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,84 € HT
/ unité
418,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours