Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM170DA-M8 B110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM170DA-M8 B110
Rubix :0033-0805164
Fabricant :8248465
EAN :7323226759167


Résumé technique
| Filetage | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6 mm |
| Profondeur du filetage | 13 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 140 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Nbre de filets au pouce | 20,3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,56 € HT
/ unité
165,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours