Taraud machine Sutton T2063000
Taraud à goujure hélicoïdale - R50 VAPM T206
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T2063000
Rubix :S748-0502907
EAN :9311963414751




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 30 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M30X3,5 6HX SPIRAL T206 R50 VA DIN376 C HSSE TICN
Pour les aciers inoxydables jusqu'à 850 N/mm². Revêtement TiCN. DIN 376 queue réduite.
Applications
Pour les aciers inoxydables jusqu'à 850 N/mm². Revêtement TiCN. DIN 376 queue réduite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 30 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 35 mm |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Revêtement | ticn |
| Longueur totale | 180 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,13 € HT
/ unité
666,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours