Taraud machine Yamawa SE3.0GALEN
Taraud métrique hélicoïdal HSS-E AL SP
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :SE3.0GALEN
Rubix :T879-0552210




Résumé technique
| Type | alésages borgnes métriques |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD BORGNE HSSE NI AL+SP DIN371 ISO2X M3X.5
Taraud recommandé pour aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Type | alésages borgnes métriques |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 2,1 mm |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Carré d'entraînement | 2,7 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso2/6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,91 € HT
/ unité
27,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h