Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100IA-M1.6 B150
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100IA-M1.6 B150
Rubix :0033-0805535
Fabricant :8248235
EAN :7323226756869


Résumé technique
| Filetage | m1.6 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m1.6 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 1,6 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 1,25 mm |
| Diamètre queue | 2,5 mm |
| Profondeur du filetage | 7 mm |
| Longueur totale | 41 mm |
| Nbre de filets au pouce | 72,57 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,17 € HT
/ unité
69,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h