Taraud machine Sandvik Coromant T200-PD100AA-M8 D110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-PD100AA-M8 D110
Rubix :0033-0805578
Fabricant :8248184
EAN :7323226756357


Résumé technique
| Filetage | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
| Diamètre queue | 9,7 mm |
| Profondeur du filetage | 23 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 20,32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,70 € HT
/ unité
93,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours