Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM100JA-M4 B115
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-MM100JA-M4 B115
Rubix :0033-0805397
Fabricant :8248724
EAN :7323226761757


Résumé technique
| Filetage | m4×0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m4×0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
| Diamètre queue | 5 mm |
| Carré d'entraînement | 4 mm |
| Profondeur du filetage | 7 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 52 mm |
| Matière du corps | hss |
| Filetage | m4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,32 € HT
/ unité
84,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours