Taraud machine Sandvik Coromant T200-MM101JA-M16 B145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-MM101JA-M16 B145
Rubix :0033-0805600
Fabricant :8248630
EAN :7323226760811


Résumé technique
| Filetage | m16 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m16 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Angle d'hélice | 3 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,47 € HT
/ unité
133,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours