Taraud machine GISS Cutline 885474

CUTLINE 885472 HSS TAP BSPT 1/8 X 28

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885474
Rubix :G600-0670951
EAN :3660338387630
TARAUD HSS BSPT 3/8X19 ISO

Résumé technique

Filetage3/8x19
Typealésages traversants britanniques
Avec spray de refroidissementnon
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TARAUD HSS BSPT 3/8X19 ISO



- ISO 2284
- Tolérance de taraudage : Conformément à BS21
- Nombre de chanfreins : 3
- Angle de coupe : 7°
- Géométrie des goujures : goujures droites
- Traitement de surface : brillant
- Application : pour le taraudage manuel ou mécanique de trous débouchants ou borgnes
- Fourni à l'unité.

Informations techniques


Attributs
Filetage3/8x19
Typealésages traversants britanniques
Avec spray de refroidissementnon
Matière du corpshss
215,40 € HT
/ 5 unités
258,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h