Taraud machine Sutton T1881800
Tarauds à goujure hélicoïdale - R40 N T188
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1881800
Rubix :S748-0494480
EAN :9311963128399




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 18 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M 18X2.5 DENT HELICOIDALE T188 N DIN376 C HSSE
Utilisation générale, matériaux jusqu'à env. 1000 N/mm2. Trous de passage. Profondeurs jusqu'à environs 2,5 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 18 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 25 mm |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Revêtement | poli |
| Longueur totale | 125 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,95 € HT
/ unité
171,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours