Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM103AF-7/8 C110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM103AF-7/8 C110
Rubix :0033-0789811
Fabricant :6966987
EAN :7323220748204
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetageunf 7/8-14
Diamètre de filetage22,23 mm
Typealésages borgnes américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetageunf 7/8-14
Diamètre de filetage22,23 mm
Typealésages borgnes américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage20,4 mm
Carré d'entraînement17,7 mm
Profondeur du filetage24,9 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale125 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce14
305,68 € HT
/ unité
366,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours