Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM102AA-M10 C110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM102AA-M10 C110
Rubix :0033-0789906
Fabricant :6967055
EAN :7323220748853


Résumé technique
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Diamètre queue | 9,6774 mm |
| Profondeur du filetage | 16,1 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Nbre de filets au pouce | 16,93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,74 € HT
/ unité
94,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours