Références
Sutton :T8330400
Rubix :S748-0651440
EAN :9311963621807






Résumé technique
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD M4X0,7 6H SPL R45VA T833 DIN371 C HSSE BLU TECLINE
Convient pour des matériaux jusqu'à 1000N/mm2. Tolérance limite et tolérance d'écrou ISO 2 / 6H.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,18 € HT
/ unité
75,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours