Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DA-M4 B125

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM100DA-M4 B125
Rubix :0033-0805253
Fabricant :8248827
EAN :7323226762785
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem4
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem4
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre queue3,4 mm
Carré d'entraînement4,5 mm
Profondeur du filetage6,7 mm
Longueur totale63 mm
Matière du corpshss-e
Filetagem4
46,53 HT
/ unité
55,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h