Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM101JA-M8 B115
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-MM101JA-M8 B115
Rubix :0033-0805324
Fabricant :8248796
EAN :7323226762471


Résumé technique
| Filetage | m8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,14 € HT
/ unité
100,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h