Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100AA-M10 C145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM100AA-M10 C145
Rubix :0033-0790029
Fabricant :6967013
EAN :7323220748433


Résumé technique
| Filetage | m10x1.5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10x1.5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Profondeur du filetage | 15,1 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 16,93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,84 € HT
/ unité
68,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h