Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM101IA-M12 C110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-MM101IA-M12 C110
Rubix :0033-0805341
Fabricant :8248779
EAN :7323226762303


Résumé technique
| Filetage | m12x1,75-6h |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12x1,75-6h |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Profondeur du filetage | 16 mm |
| Longueur totale | 89 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 14,5143 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,27 € HT
/ unité
176,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours