Références
Sutton :T1220200
Rubix :S748-0502292
EAN :9311963386034




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M2X0,4 6H GUN W T122 DIN371 B HSSE NI
Pour les matériaux bas carbone, aciers de décolletage, alliages, aluminium Al-Si. Norme DIN 371 queue renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 8 mm |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Revêtement | ni |
| Longueur totale | 45 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,29 € HT
/ unité
51,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours