Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100AA-M4 C110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM100AA-M4 C110
Rubix :0033-0790027
Fabricant :6967032
EAN :7323220748624
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetagem4x0,7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem4x0,7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementoui
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage3,3 mm
Diamètre queue4,93 mm
Carré d'entraînement4,93 mm
Profondeur du filetage8,4 mm
Longueur totale63 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce36,29
54,20 € HT
/ unité
65,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h