Références
Phantom :23.300.0500
Rubix :0707-0171288
EAN :8716563342885

Résumé technique
| Type | alésages traversants métriques |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MACH M5X0,8 23300 H.38DEG HSSE-V DIN371 PHANTOM
DIN 371, 60°, tige épaissie, angle de spirale 40°, pour trous borgnes, coupe 2,5 filets, angle de coupe 12-14°, longueur de coupe 10 filets, diminuant après le 5ème filet.
Informations techniques
Attributs
| Type | alésages traversants métriques |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Profondeur du filetage | 16 mm |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,37 € HT
/ unité
37,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h