Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM103AA-M16 C145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM103AA-M16 C145
Rubix :0033-0789843
Fabricant :6966879
EAN :7323220747535


Résumé technique
| Filetage | m16 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m16 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,14 € HT
/ unité
123,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours