Taraud machine Sandvik Coromant T300-PM100AA-M6 P1PM
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-PM100AA-M6 P1PM
Rubix :0033-0790270
Fabricant :8055802
EAN :7323225953740


Résumé technique
| Filetage | m6×1,0 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6×1,0 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 5 mm |
| Diamètre queue | 6,477 mm |
| Carré d'entraînement | 6,477 mm |
| Profondeur du filetage | 11 mm |
| Angle d'hélice | 48 ° |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 25,4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,69 € HT
/ unité
99,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours