Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM100DA-M10 B145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-MM100DA-M10 B145
Rubix :0033-0805425
Fabricant :8248696
EAN :7323226761474
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem10x1,5
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem10x1,5
Diamètre de filetage10 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre queue10 mm
Profondeur du filetage15,1 mm
Longueur totale102,6 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce16,93
67,04 € HT
/ unité
80,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h