Taraud machine Sutton T2150800
Tarauds à goujure hélicoïdale - R15 Ti T215
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T2150800
Rubix :S748-0537124
EAN :9311963399713




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M8X1,25 HELICO T215 6HX R15 TI DIN371 C PM-CO.TICN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Profondeur du filetage | 12,5 mm |
| Angle d'hélice | 15 ° |
| Revêtement | ticn |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss-co / pm |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,99 € HT
/ unité
93,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours