Taraud machine Sandvik Coromant T200-PD101DA-M12 D110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-PD101DA-M12 D110
Rubix :0033-0805555
Fabricant :8248169
EAN :7323226756203


Résumé technique
| Filetage | m12 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 10,2 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,23 € HT
/ unité
143,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h