Taraud machine Sandvik Coromant E049M10
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :E049M10
Rubix :0033-0742287
Fabricant :6182546




Résumé technique
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m10x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Profondeur du filetage | 18,1 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 80 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Tolérance | 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,33 € HT
/ unité
113,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h