Références
Yamawa :SD4.0IAEEX
Rubix :T879-0540812




Résumé technique
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD BORGNE PH-SP 371 ISO2 M4X0.7
Disponible sur demande en version MF/G.
Taraud recommandé pour acier dur.
Taraud recommandé pour acier dur.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m4x0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,69 € HT
/ unité
35,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h