Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM101DA-M14C145

Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM101DA-M14C145
Rubix :0033-0474677
Fabricant :6539463
TARAUD MULTI MATIERE T300-XM101DA-M14 C145

Résumé technique

Filetagem14x2
Diamètre de filetage14 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T300-XM101DA-M14 C145


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem14x2
Diamètre de filetage14 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage12 mm
Diamètre queue11 mm
Carré d'entraînement9 mm
Profondeur du filetage20 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce12,7
91,67 € HT
/ unité
110,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h