Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101AE-1/2 C145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM101AE-1/2 C145
Rubix :0033-0790349
Fabricant :6967128
EAN :7323220749331
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetageunc 1/2-13
Diamètre de filetage12,7 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetageunc 1/2-13
Diamètre de filetage12,7 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage9 mm
Diamètre queue9,3 mm
Carré d'entraînement7 mm
Profondeur du filetage23 mm
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss / pm
Nbre de filets au pouce13
83,15 € HT
/ unité
99,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours