Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM105DB-M12X100N1PR

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-NM105DB-M12X100N1PR
Rubix :0033-0830077
Fabricant :8330279
EAN :7323227101668
TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM105DB-M12X100N1PR

Résumé technique

Filetagem12x1
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM105DB-M12X100N1PR


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetagem12x1
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Avec spray de refroidissementoui
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage11 mm
Diamètre queue8,6 mm
Carré d'entraînement9 mm
Profondeur du filetage21 mm
Angle d'hélice8 °
Longueur totale100 mm
Matière du corpshss-e / pm
181,00 € HT
/ unité
217,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h