Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101DE-3/4B110
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM101DE-3/4B110
Rubix :0033-0474554
Fabricant :6539660
EAN :26539660




Résumé technique
| Filetage | unc 3/4-10 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 19 mm |
| Type | alésages traversants américains |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM101DE-3/4 B110
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unc 3/4-10 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 19 mm |
| Type | alésages traversants américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 16,5 mm |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Carré d'entraînement | 11 mm |
| Profondeur du filetage | 30 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 125 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Nbre de filets au pouce | 10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,04 € HT
/ unité
204,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h