Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100DA-M8 B125

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM100DA-M8 B125
Rubix :0033-0805246
Fabricant :8248834
EAN :7323226762853
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem8x1,25
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem8x1,25
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage6,75 mm
Longueur totale125 mm
Matière du corpshss-e
Nbre de filets au pouce20,32
55,77 € HT
/ unité
66,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h