Taraud machine Sutton T2351000
Taraud à goujure hélicoïdale - R45 W T235
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T2351000
Rubix :S748-0501658
EAN :9311963102078




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M 10X1,5 HELICO T235 6H R45 W DIN371 C HSSE NI
Convient à l'utilisation dans des matériaux mous. CrN pour le cuivre et les matériaux non ferreux. Trous borgnes. Profondeurs jusqu'à 3 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Carré d'entraînement | 8 mm |
| Profondeur du filetage | 15 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Revêtement | ni |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,00 € HT
/ unité
86,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours