Références
Yamawa :TD5.0KBLEN5
Rubix :T879-0552223




Résumé technique
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Détails articles : TARAUD BORGNE HSSE NI LA-HT DIN371 ISO2X M5X.8
Taraud destiné pour aluminium moulé sous pression.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 4,28 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Profondeur du filetage | 14 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Revêtement | ni |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso2x (6hx) |
| Type de tige | cylindrique avec carré d'entraînement |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,10 € HT
/ unité
27,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours