Références
Sutton :T8310400
Rubix :S748-0651428
EAN :9311963621685





Détails articles : TARAUD M4X0,7 6H GUN VA T831 DIN371 B HSSE BLU TECLINE
Convient pour des matériaux jusqu'à 1000N/mm2. Tolérance limite et tolérance d'écrou ISO 2 / 6H.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,28 € HT
/ unité
84,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
