Références
Ruko :232100EF
Rubix :8554-0595767
Fabricant :232100EF
EAN :4007140277213

Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MACH.DROITGUN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 8,5 mm |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,18 € HT
/ unité
72,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h