Références
Yamawa :SG020RAEEX
Rubix :T879-0540827




Résumé technique
| Filetage | m20x2,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD BORGNE PH-SP 376 ISO2 M20X2.5
Disponible sur demande en version MF/G.
Taraud recommandé pour acier dur.
Taraud recommandé pour acier dur.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m20x2,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 20 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,80 € HT
/ unité
131,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h