Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM100DA-M4D210

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-KM100DA-M4D210
Rubix :0033-0802545
Fabricant :6871049
EAN :7323220279975
TARAUD COUPANT 100 A G.D

Résumé technique

Filetagem4 x 0,7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetagem4 x 0,7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage3,3 mm
Diamètre queue2,97 mm
Carré d'entraînement4,5 mm
Profondeur du filetage12 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale63 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce36,3
Tolérance6hx
63,73 € HT
/ unité
76,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h