Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM100DB-M16X150D210
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T100-KM100DB-M16X150D210
Rubix :0033-0802536
Fabricant :6871233
EAN :7323220281015




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D
Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 21 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,91 € HT
/ unité
206,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h