Taraud machine Sutton T2090800
Taraud à goujure hélicoïdale - R15 H T209
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T2090800
Rubix :S748-0501671
EAN :9311963399492




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M8X1,25 HELICO T209 6HX R15 H DIN371 C PM-CO. BLU
Norme DIN 371 queue renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Profondeur du filetage | 12,5 mm |
| Angle d'hélice | 15 ° |
| Revêtement | bleu |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss-co |
| Tolérance | iso 2 / 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,13 € HT
/ unité
58,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours