Références
Sutton :T8321200
Rubix :S748-0651439
EAN :9311963621791






Résumé technique
| Filetage | m12x1,75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD M12X1,75 6H SPL N T832 DIN376 C HSSE BRT TECLINE
Convient pour des matériaux jusqu'à 1000N/mm2. Tolérance limite et tolérance d'écrou ISO 2 / 6H.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12x1,75 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 12 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,21 € HT
/ unité
155,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours