Références
Phantom :23.450.0800
Rubix :0707-0171309
EAN :8716563343660

Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MACH M8X1,2 5 23450 H.38DEG HSSE-V DIN371 PHANTOM
DIN 371, tige renforcée, hélice 45°, pour trous borgnes, plomb 2-3 chanfrein
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Profondeur du filetage | 22 mm |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Revêtement | oxyde |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | h9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,04 € HT
/ unité
46,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h