Taraud machine GISS Cutline 864941
Taraud gaz - Hélicoïdal - HSSE 3% Vanadium - Multi-matières
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :864941
Rubix :G600-0531954
EAN :3660338193798




Résumé technique
| Filetage | 1/4 |
|---|---|
| Type | alésages traversants britanniques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD HELICOIDAL - GAZ 1/4 HSSE - DIN374 - 3P/C VANADIUM
Taraud gaz - Hélicoïdal - HSSE 3% Vanadium - Multi-matières DIN 5156.
Filetage GAZ
Filetage GAZ
Applications
Taraud pour trou non débouchant.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | 1/4 |
|---|---|
| Type | alésages traversants britanniques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 11,8 mm |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Revêtement | vaporisé |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Nbre de filets au pouce | 19 |
| Tolérance | iso229 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,87 € HT
/ unité
97,04 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h