Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DB-M18X150B150

Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM100DB-M18X150B150
Rubix :0033-0474484
Fabricant :6539220
EAN :26539220
TARAUD MULTI MATIERE T200-XM100DB-M18X150B150

Résumé technique

Filetagem18x1,5
Diamètre de filetage18 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM100DB-M18X150B150


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem18x1,5
Diamètre de filetage18 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage16,5 mm
Diamètre queue11 mm
Carré d'entraînement14 mm
Profondeur du filetage24 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss-e
Nbre de filets au pouce16,93
137,41 € HT
/ unité
164,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours