Taraud machine GISS Cutline 885542

Taraud HSS

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885542
Rubix :G600-0670888
EAN :3660338388262
TARAUD HSS M8.0 SPIRAL FLUTE ISO

Résumé technique

Filetagem8
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TARAUD HSS M8.0 SPIRAL FLUTE ISO


TARAUD ISO Metric Spiral Flute

Informations techniques


Attributs
Filetagem8
Diamètre de filetage8 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Angle d'hélice15 °
Revêtementtin
Matière du corpshss
Toléranceiso 2 / 6h
796,00 € HT
/ 50 unités
955,20 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours