Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM150DA-M8 B150
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM150DA-M8 B150
Rubix :0033-0805181
Fabricant :8251244
EAN :7323226780031


Résumé technique
| Filetage | m8x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m8x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Profondeur du filetage | 12 mm |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Nbre de filets au pouce | 20,32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,88 € HT
/ unité
58,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h