Taraud machine Sutton T1970400
Tarauds à goujure hélicoïdale - R45 VADH T197
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1970400
Rubix :S748-0494494
EAN :9311963091648




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD M4X0.7 DENT HELICOIDALE T197 6H R45 VA-DH DIN371 INOX
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
| Profondeur du filetage | 7 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Revêtement | bleu |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,34 € HT
/ unité
58,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours