Taraud machine Yamawa SD8.0NALEN
Taraud métrique hélicoïdal HSS-E AL SP
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :SD8.0NALEN
Rubix :T879-0552206




Résumé technique
| Filetage | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD BORGNE HSSE NI AL-SP DIN371 ISO2X M8X1.25
Taraud recommandé pour aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m8 x 1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 6,85 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Profondeur du filetage | 19 mm |
| Revêtement | ni |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss |
| Tolérance | iso2 |
| Type de tige | queue cylindrique à carré |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,01 € HT
/ unité
33,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h