Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DA-M8C145
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100DA-M8C145
Rubix :0033-0474459
Fabricant :6539521




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM100DA-M8 C145
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Angle d'hélice | 0 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,10 € HT
/ unité
46,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h