Taraud machine Yamawa SE4.0IALEN
Taraud métrique hélicoïdal HSS-E AL SP
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :SE4.0IALEN
Rubix :T879-0627889




Résumé technique
| Type | alésages borgnes métriques |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD HELICE POUR TROU BORGNE AL+SP 371 ISO2 M4X0.7
Taraud recommandé pour aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Type | alésages borgnes métriques |
|---|---|
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
| Carré d'entraînement | 3,4 mm |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso2/6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,87 € HT
/ unité
26,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h